VESTIL PT-100 時計回りパワーターンテーブル、100 ポンド容量、青
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
アイテム価格 | パワードターンテーブル |
調節可能な高さ | いいえ |
電池含む | いいえ |
容量 | 100ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 3のフィート |
直径 | 12 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 4.5 " |
HP | 0.5馬力 |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 5.03 " |
測定単位 | 各 |
操作タイプ | プッシュボタン |
相 | 1 |
プレートの高さ | 5 / 16 " |
板材 | 鋼 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pt-100.pdf |
RPM | 3.5 RPM |
ターンテーブルの直径 | 12 " |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115/1 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | マックス。 高さ | 電源 | RPM | ターンテーブルの直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-1 / 2RPM | - | - | - | 電気コード付き | - | 18 " | ¥18,990 | 見積依頼
| |
PT-250 | 250ポンド。 | 18 " | 6.06 " | 電気 | 3 RPM | 18 " | ¥373,218 | ||
PT-750 | 750ポンド。 | 18 " | 6.5 " | 電気 | 2 RPM | 18 " | ¥463,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。