入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | #5-44 |
終了 | 亜鉛メッキ |
高さ | 7 / 64 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ナットタイプ | 小ねじナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | 小ねじ |
UPC | 087302660316 |
幅(Width) | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | CA |
モデル | 直径/ねじサイズ | グレード | 高さ | プロパティクラス | ロックウェル硬度 | 番手 | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319325-PG | 1 3 / 8-6」 | 2 | 1 11 / 64 " | 2 | B68からC32 | 7 | UNC | フル | ¥4,206 | 見積依頼
|
320375-PG | 1 1 / 2-6」 | 2 | 1 15 / 32 " | 2 | B68からC32 | 7 | UNC | ヘビー | ¥15,186 | 見積依頼
|
325100-PG | #5-40 | - | 7 / 64 " | - | - | - | UNC | 小ねじ | ¥2,939 | |
325160-PG | #10-24 | - | 1 / 8 " | - | - | - | UNC | 小ねじ | ¥3,203 | |
325240-PG | 3 / 8」-16 | - | 1 / 4 " | - | - | - | UNC | 小ねじ | ¥4,689 | |
325280-PG | #10-32 | - | 1 / 8 " | - | - | - | UNF | 小ねじ | ¥3,289 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。