VESTIL PT-1/2RPM パワードターンテーブル、1 または 2 RPM
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワードターンテーブル |
調節可能な高さ | いいえ |
色 | 青 |
コード長 | 3のフィート |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 2 RPM |
測定単位 | 各 |
最小RPM | 1 RPM |
操作タイプ | プッシュボタン |
相 | 1 |
電源 | 電気コード付き |
RPM範囲 | 1〜2 RPM |
ターンテーブルの直径 | 18 " |
電圧 | 115V |
で動作します | PT-250、PT-750 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。