ABB T5 シリーズ モールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T5N600CW | 25kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5NQ300TW | 25kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5N300EW | 25kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5N400CW | 25kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
A | T5N400EW | 25kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
A | T5N600BW | 25kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5N600EW | 25kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5N300BW | 25kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5N300CW | 25kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5N300TW | 25kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5S600CW | 35kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5S600BW | 35kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5S400CW | 35kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
A | T5S300BW | 35kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5S600EW | 35kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5S300E5W | 35kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5S400EW | 35kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
A | T5S400BW | 35kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
A | T5S300EW | 35kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5H400BW | 65kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
A | T5H400CW | 65kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
A | T5H400EW | 65kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
A | T5H600BW | 65kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5H300CW | 65kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5H600CW | 65kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5H400TW | 65kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
A | T5H300BW | 65kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5H600EW | 65kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5L300BW | 100kAIC @ 480V | 300A | - | 見積依頼
|
A | T5L600EW | 100kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5L600CW | 100kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5L600BW | 100kAIC @ 480V | 600A | - | 見積依頼
|
A | T5L400BW | 100kAIC @ 480V | 400A | ¥609,370 | 見積依頼
|
A | T5L400EW | 100kAIC @ 480V | 400A | - | 見積依頼
|
T5シリーズモールドケースサーキットブレーカ
ABB T5 シリーズ モールドケースサーキットブレーカーは、電気回路と機器を過電流から保護し、損傷を防ぎ、安全性を確保します。 安定した安全な電力インフラを備えているため、運用効率が向上し、配電システム、産業プラント、商業ビルのダウンタイムが最小限に抑えられます。 これらの MCCB は二重絶縁で設計されており、安全性が向上し、電気的故障に関連するリスクが最小限に抑えられます。 これらは確実な動作を特徴とし、トグル機構を通じて可動接点の正確な位置決めを保証します。 これらの Tmax MCCB は、性能を低下させることなく、パネルや配電盤に水平または垂直に設置できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 埋め込み式照明トリム
- 油性廃棄物缶
- 彫り込み錠
- 逆流防止アクセサリ
- 液面スイッチアクセサリ
- ドリーと発動機
- コンベヤー
- 締め具
- 水質と浄化
- フロートバルブとアクセサリー
- APPROVED VENDOR コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- CONDOR ヘアネットディスペンサー
- BUSSMANN TIAシリーズ特殊ヒューズ
- KETT TOOLS はさみ
- COOPER B-LINE B588シリーズXNUMX穴Uサポート
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、SRスレッド、EPDM
- LINN GEAR タイプBスプロケット、180チェーン
- MORSE DRUM ベアリング
- BALDOR / DODGE GT、フランジ ブラケット グリップ タイト アダプター ボール ベアリング
- BOSTON GEAR CMBWB シリーズ ダブル C フェイス AC ブレーキ ウォッシュダウン