GREENLEE パイプおよびチューブカッター 金属およびプラスチックチューブを希望の長さの複数の部品に切断するための回転切断ブレードまたはホイールと統合されています。 硬度と長寿命のための鋼/熱処理鋼ブレードを備えています。 最大2インチのPVCを切断でき、8インチと18インチの長さで利用可能
金属およびプラスチックチューブを希望の長さの複数の部品に切断するための回転切断ブレードまたはホイールと統合されています。 硬度と長寿命のための鋼/熱処理鋼ブレードを備えています。 最大2インチのPVCを切断でき、8インチと18インチの長さで利用可能
PVCカッター
Greenlee PVC カッターは、最大 2 インチまでの薄肉 PVC パイプと導管を切断します。 素早い切断のためのラチェット動作を提供し、耐食性のために鋼/熱処理鋼製のブレードを備えています。 これらのカッターは、耐久性と使いやすさを追求した金属合金フレームを備えた人間工学に基づいたハンドルを備えています。 長さは 8 インチと 18 インチのバリエーションがあります。
Greenlee PVC カッターは、最大 2 インチまでの薄肉 PVC パイプと導管を切断します。 素早い切断のためのラチェット動作を提供し、耐食性のために鋼/熱処理鋼製のブレードを備えています。 これらのカッターは、耐久性と使いやすさを追求した金属合金フレームを備えた人間工学に基づいたハンドルを備えています。 長さは 8 インチと 18 インチのバリエーションがあります。
詳細はこちら
- テンショナーとタイトナー
- 構造フレーミングシステム
- 溶接棒とワイヤー
- 油圧モーター
- ネジ付きロッドとスタッド
- ロープ
- 高圧洗浄機ホース
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- ローレットツール
- 油圧舗装ブレーカー
- VULCAN ストリップヒーター、240V、1500ワット
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン
- EATON LDシリーズ、サーキットブレーカ
- COTTERMAN ハードウェアキット
- ELVEX プロベスト II 耐水ベスト
- WEG ESWXシリーズ防爆スタータ
- IMPACTO 成形可能なハンドグリップ
- WESTWARD モーターハウジング
- LEGRIS プレート
- HUSQVARNA フィルタ