入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプカッター |
ブレード材質 | 熱処理鋼 |
カット | PVC、PE、ABS |
切削作用 | 激怒 |
切削能力 | 最大1-1 / 4 " |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | 金属 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ブレード材質 | 切削能力 | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
865 | 鋼 | 2まで」 | 頑丈な金属フレーム | 18 " | ¥37,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。