Artu 01314 | ジョバービット 1/8 インチ コバルト鋼 | 45l085 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ARTU01314ジョバービット1/8インチコバルト鋼| AD6KYD 45L085

ARTU 01314ジョバービット1/8インチコバルト鋼

在庫あり
アイテム:AD6KYD モデル:01314相互参照:45L085

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,321 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.125 "
寸法タイプ分数インチ
終了蒸気酸化物
フルートの長さ1.75 "
グレードM35コバルト
材料コバルト鋼
全体の長さ(Overall Length)2 13 / 16 "
ポイント角度135度
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径1 / 8 "
サイズ1 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)14.73
船幅(cm)4.83
HSコード8207502055
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当フルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
ARTU01306ジョバービット1/16インチコバルト鋼| AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "¥1,000
ARTU01310ジョバービット3/32インチコバルト鋼| AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "¥975
ARTU 01318Jobberビット5/32インチコバルト鋼| AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "¥1,432
ARTU 01322Jobberビット3/16インチコバルト鋼| AD6KYH 45L089 013220.187 "2.375 "3-9 / 16」3 / 16 "3 / 16 "¥1,734
ARTU01326ジョバービット7/32インチコバルト鋼| AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "¥2,173
ARTU01330ジョバービット1/4インチコバルト鋼| AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "¥2,771
ARTU 01334Jobberビット9/32インチコバルト鋼| AD6KYL 45L092 013340.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "¥3,221

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARTU 01314ジョバービット1/8インチコバルト鋼
¥1,321 /単価