入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.187 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | 蒸気酸化物 |
フルートの長さ | 2.375 " |
グレード | M35コバルト |
材料 | コバルト鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3-9 / 16」 |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 3 / 16 " |
サイズ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 4.78 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01306 | 0.062 " | 1" | 1 15 / 16 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥1,000 | ||
01310 | 0.093 " | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ¥975 | ||
01314 | 0.125 " | 1.75 " | 2 13 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,321 | ||
01318 | 0.156 " | 2" | 3.187 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ¥1,432 | ||
01326 | 0.218 " | 2.625 " | 3 13 / 16 " | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ¥2,173 | ||
01330 | 0.250 " | 2.875 " | 4 1 / 6 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,771 | ||
01334 | 0.281 " | 3" | 4.375 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | ¥3,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。