GREENLEE パンチドライバーセット ステンレス鋼、真ちゅう、銅、アルミニウム、ガラス繊維、プラスチックの表面に丸い穴を開けるために設計されています。 電気パイプや導管での使用に最適です。 グリップを向上させるための刻み付きエッジと精度を向上させるための位置合わせマーキングを備えています
ステンレス鋼、真ちゅう、銅、アルミニウム、ガラス繊維、プラスチックの表面に丸い穴を開けるために設計されています。 電気パイプや導管での使用に最適です。 グリップを向上させるための刻み付きエッジと精度を向上させるための位置合わせマーキングを備えています
油圧パンチドライバーセット
Greenlee 油圧パンチ ドライバー セットまたはノックアウト パンチ セットは、電気技師、自動車整備士、金属加工業者がステンレス鋼、真鍮、銅、アルミニウム、ガラス繊維、プラスチックの表面に穴を開けるために広く使用されています。 これらのパンチ ドライバーは、最大 10 ゲージの厚さのステンレス鋼ワークピースでの使用に最適であり、さらに下穴でのセルフ センタリング/セルフ アライメントが可能です。 それらは、スラグを分割してスラグを簡単に除去できる独自のパンチ プロファイルを備えており、グラスファイバーまたはプラスチック ストックをパンチングする際に優れた耐摩耗性を提供します。 軟鋼およびステンレス鋼の材料オプションで利用可能なこれらの油圧パンチ ドライバー セットの配列から選択してください。 Raptor Supplies.
Greenlee 油圧パンチ ドライバー セットまたはノックアウト パンチ セットは、電気技師、自動車整備士、金属加工業者がステンレス鋼、真鍮、銅、アルミニウム、ガラス繊維、プラスチックの表面に穴を開けるために広く使用されています。 これらのパンチ ドライバーは、最大 10 ゲージの厚さのステンレス鋼ワークピースでの使用に最適であり、さらに下穴でのセルフ センタリング/セルフ アライメントが可能です。 それらは、スラグを分割してスラグを簡単に除去できる独自のパンチ プロファイルを備えており、グラスファイバーまたはプラスチック ストックをパンチングする際に優れた耐摩耗性を提供します。 軟鋼およびステンレス鋼の材料オプションで利用可能なこれらの油圧パンチ ドライバー セットの配列から選択してください。 Raptor Supplies.
ノックアウトパンチセット
形式 | モデル | 容量 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KS-PB22 | ¥143,613 | |||
A | KS-PB30 | ¥130,200 | |||
B | K2BB-1 / 2 | ¥16,764 | |||
B | K2BB-3 / 4 | ¥21,842 | |||
B | K2BBM-0305 | ¥25,878 | |||
B | K2BB-1-1 / 4 | ¥29,108 | |||
B | K2BB-2 | ¥42,004 | |||
B | K2BB-1 | ¥25,468 | |||
B | K2BB-1-1 / 2 | ¥37,363 | |||
B | 7236 | ¥102,014 | |||
C | 7235BB | ¥67,237 |
手動パンチドライバーセット
パンチとダイセット、ステンレススチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7308 | AD3MYH | ¥422,199 |
油圧式ノックアウト ラム、10 ゲージ、6 インチ キャップ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
746 | AB6JHE | ¥207,040 |
パンチセット、ハイドドライバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7310SB | CN2TKK | ¥579,551 |
詳細はこちら
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 詳細
- 磁石と磁気ストリップ
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 磁気溶接正方形
- 柔軟なバリアシステム
- ワイヤー棚
- Oリングキット
- 空気圧キャスター
- NILFISK バッグ
- HONEYWELL オーバートラベルプランジャーアクチュエータ大型スナップスイッチ
- MERSEN FERRAZ GDL-V時間遅延ヒューズ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、2 7/8-8ねじに移動します
- BRADLEY ガスケット
- CHICAGO FAUCETS グースネック浴室の蛇口
- NIBCO 肘、PVC
- BUSSMANN NH ヒューズ リンク、690 VAC、クラス GG/GL、サイズ 000
- SUPCO サーモスタットガード