GREENLEE 7806SB 油圧ノックアウトキット、8トン、1/2~2インチサイズ
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
アイテム価格 | 油圧パンチドライバーセット |
電線管とパイプのサイズ | 1/2 "から2" |
最大作業の厚さ | 10ガリウム |
個数 | 11 |
被削材 | 軟鋼 |
船の重量(kg) | 6.62 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8207303020 |
原産国 | US |
A. Greenlee 7806SB 油圧パンチ セットのワークピースは、再帰的な負荷に対応するために軟鋼でできています。
A. このセットは、さまざまな素材やサイズに対応するための 11 個のツールとアタッチメントで構成されています。
A. Greenlee 7806SB 油圧パンチ セットは、直径 1/2 ~ 2 インチのパイプに穴を開けることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。