GREENLEE 油圧パンチドライバーセット
形式 | モデル | 容量 | 個数 | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7306SB | - | 8 | 軟鋼 | ¥346,404 | |
B | 7906SB | - | 9 | 軟鋼 | ¥332,959 | |
C | 7806SB | - | 11 | 軟鋼 | ¥333,622 | |
D | 7506 | - | 10 | ステンレス鋼 | ¥575,314 | |
E | 744 | 10ga。 ステンレス鋼 | 9 | ステンレス鋼 | ¥247,673 | |
F | 7307 | 10ga。 ステンレス鋼 | 16 | ステンレス鋼 | ¥399,004 | |
G | 7706SB | 10ガリウム鋼 | 10 | 軟鋼 | ¥368,392 |
油圧パンチドライバーセット
Greenlee 油圧パンチ ドライバー セットまたはノックアウト パンチ セットは、電気技師、自動車整備士、金属加工業者がステンレス鋼、真鍮、銅、アルミニウム、ガラス繊維、プラスチックの表面に穴を開けるために広く使用されています。 これらのパンチ ドライバーは、最大 10 ゲージの厚さのステンレス鋼ワークピースでの使用に最適であり、さらに下穴でのセルフ センタリング/セルフ アライメントが可能です。 それらは、スラグを分割してスラグを簡単に除去できる独自のパンチ プロファイルを備えており、グラスファイバーまたはプラスチック ストックをパンチングする際に優れた耐摩耗性を提供します。 軟鋼およびステンレス鋼の材料オプションで利用可能なこれらの油圧パンチ ドライバー セットの配列から選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温水ベースボードヒーター
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- ソフトサイドクーラー
- タイヤバランスビード
- 銅箔ロール
- 表面保護と防塵バリア
- HVACモーター
- コミュニケーションツール
- 閉所での作業
- 電圧レギュレーション
- KIPP 1 / 4-20ネジサイズミニウィングノブ
- STRANCO INC 車両のプラカード、濡れると危険
- LITHONIA LIGHTING LED蒸気タイトマウント
- TSUBAKI スプロケット1.990アウター#35
- HONEYWELL ステムアダプター
- COOPER B-LINE B504シリーズXNUMX穴スプライスプレート
- WATTS 減圧ゾーン組立ゴム部品キット
- WATTS セカンドチェックラバーパーツキット
- EATON カウンタータコメーター
- VOLLRATH ブレスガード