GREENLEE ノックアウトパンチセット
Greenlee スクエア ノックアウト パンチ セットは、電気加工、金属加工、メンテナンスおよび修理用途でスラグを分割し、迅速に除去できるように設計されています。 これらのキットにはパンチ、ダイ、ノックアウト セットが含まれており、スラッグを除去するためにラチェット レンチと組み合わせて使用されます。
形式 | モデル | 容量 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KS-PB22 | - | - | ¥143,613 | |
A | KS-PB30 | - | - | ¥130,200 | |
B | K2BB-1 / 2 | 10ga。 軟鋼または12ga。 ステンレス鋼 | 3 | ¥16,764 | |
B | K2BB-3 / 4 | 10ga。 軟鋼または12ga。 ステンレス鋼 | 3 | ¥21,842 | |
B | K2BBM-0305 | 10ga。 軟鋼または12ga。 ステンレス鋼 | 3 | ¥25,878 | |
B | K2BB-1-1 / 4 | 10ga。 軟鋼または12ga。 ステンレス鋼 | 3 | ¥29,108 | |
B | K2BB-2 | 10ga。 軟鋼または12ga。 ステンレス鋼 | 3 | ¥42,004 | |
B | K2BB-1 | 10ga。 軟鋼または12ga。 ステンレス鋼 | 3 | ¥25,468 | |
B | K2BB-1-1 / 2 | 10ga。 軟鋼または12ga。 ステンレス鋼 | 3 | ¥37,363 | |
B | 7236 | 10ga。 軟鋼または12ga。 ステンレス鋼 | 12 | ¥102,014 | |
C | 7235BB | 10ガリウム鋼 | 10 | ¥67,237 |
動作メカニズム
- 除去するカスにパンチをしっかりと固定します。
- ラチェットレンチをパンチヘッドに取り付けて回転させます。
- 回転動作によりナメクジが分割され、後で破片を簡単に取り除くことができます。
特徴
- Greenlee スクエア ノックアウト パンチ セットは、狭い場所でも簡単にスラッグを分割できるコンパクトなパンチ プロファイルを備えています。
- 操作時のグリップ力を最大限に高めるローレット加工が施されたデザインです。
- 部品を迅速に識別できるよう、レーザーマーキングが施されたノックアウトセットもあります。
- これらのユニットには位置合わせマークが組み込まれており、高い精度が保証されます。
- 頑丈な設計により、真鍮、軟鋼、アルミニウム、銅、プラスチック、グラスファイバー材料の加工が可能です。
よくある質問
これらのセットは電気作業に適していますか?
はい、これらのパンチングキットのラチェットレンチには絶縁グリップが付いており、ユーザーの快適さを維持しながら偶発的な感電の可能性を排除します。
これらのノックアウトパンチセットの容量はどれくらいですか?
Greenlee スクエア ノックアウト パンチ セットは、10 ga 軟鋼シートまたはワークピースの穴あけに最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水冷却システム
- フードサービスカート
- 点滴灌漑システムの付属品
- モールステーパードリルスリーブ
- 圧力計サイフォン
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 電気ボックス
- 照明制御および制御システム
- ウインチ
- 保管および輸送カート
- QORPAK フリントガラス Type III スポイトボトル
- ROBERTSHAW 圧力検知スイッチ
- BUSSMANN A1シリーズ端子台
- PARKER パイオニア農業OEM交換クイックカップリング
- EBERBACH E3300 シリーズ可変速ミニカッティングミル
- BROWNING ローラーチェーン
- GATES 角歯タイミングベルト、H.500インチピッチ
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF 作業手袋 18ゲージ フルコーティング
- SLOAN 箱
- MORSE DRUM ラベル