GREENLEE ケーブルとワイヤーカッター 軽量でコンパクトな手動/油圧ケーブル カッターが含まれており、耐衝撃性と疲労耐性を高める曲面/表面研磨ブレードを備えた堅牢な設計を特徴としており、正確なセンター、アンビル、またはせん断切断が可能です。
軽量でコンパクトな手動/油圧ケーブル カッターが含まれており、耐衝撃性と疲労耐性を高める曲面/表面研磨ブレードを備えた堅牢な設計を特徴としており、正確なセンター、アンビル、またはせん断切断が可能です。
ケーブル カッターとワイヤー カッターは、重なった刃を使用して、端を平らにしたり、広がったり、ほつれたりすることなく、ネットワーク ケーブルとワイヤー ロープを切断します。
ケーブルカッター
Greenleeケーブルカッターは、電気配線、製造、保守および修理アプリケーションのケーブルを切断するのに適しています。 これらの軽量カッターは、ライブ回路からの感電から保護するための絶縁グリップを備えており、一部のモデルは、狭いスペースでの使いやすさを確保しながら、片手操作を可能にするコンパクトな設計になっています。 それらは、アプリケーションの要件に応じて、軽い/重い切断に調整するための7速ラチェット機構を備えています。 31.5〜XNUMXインチの長さで利用可能な、これらのケーブルカッターの幅広い範囲から選択してください。
Greenleeケーブルカッターは、電気配線、製造、保守および修理アプリケーションのケーブルを切断するのに適しています。 これらの軽量カッターは、ライブ回路からの感電から保護するための絶縁グリップを備えており、一部のモデルは、狭いスペースでの使いやすさを確保しながら、片手操作を可能にするコンパクトな設計になっています。 それらは、アプリケーションの要件に応じて、軽い/重い切断に調整するための7速ラチェット機構を備えています。 31.5〜XNUMXインチの長さで利用可能な、これらのケーブルカッターの幅広い範囲から選択してください。
ラチェットケーブルカッター
Greenleeラチェットケーブルカッターは、ケーブルを正確に切断するように設計されています。 これらのケーブルカッターは、ブレードを途中で開くことができるブレードリリース機能を備えたシングルスピードラチェットメカニズムを備えています。 コンパクトなデザインなので、狭いスペースにも最適です。 これらのカッターは、片手で操作できるため、体への疲労が少なく、10〜20インチの長さがあります。
Greenleeラチェットケーブルカッターは、ケーブルを正確に切断するように設計されています。 これらのケーブルカッターは、ブレードを途中で開くことができるブレードリリース機能を備えたシングルスピードラチェットメカニズムを備えています。 コンパクトなデザインなので、狭いスペースにも最適です。 これらのカッターは、片手で操作できるため、体への疲労が少なく、10〜20インチの長さがあります。
ワイヤーカッター
エンドストリッパーアダプター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GTSD-1930 | CJ2CPZ | ¥59,997 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ソケットとビット
- エンジン
- エルゴノミクス
- Hardware
- 研磨マウントポイント
- 携帯電話ロッカー
- パネルフィルター
- キャビネットユニットヒーター
- バッテリーリフティングビーム
- 油
- BRADY ヒューズブロックアウトデバイス
- WESTWARD ソケットビット1/4ドライブ
- AMPCO METAL ソケットへの影響
- PASS AND SEYMOUR 商用スリーウェイワイヤートグルスイッチ
- MARTIN SPROCKET メトリック油圧レンチ
- KERN AND SOHN FOB-ACCシリーズ保護作業カバー
- LOVEJOY H タイプ コンプリートカップリング ラフストックボア
- GRAINGER ドア付きエンドウォール
- DWYER INSTRUMENTS ゲージ
- KIMBLE CHASE ビーカー