ALLEGRO SAFETY 9553 アキシャルブロワー、直径 16 インチ。
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 20のフィート |
現在の描画 | 9A |
ダクト径 | 16 " |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
周波数 | 60 hz |
高さ | 22 1 / 2 " |
HP | 1馬力 |
長さ | 20 " |
材料 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 3200 |
マックス。 RPM | 3450 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9553-15.pdf |
スイッチタイプ | 内蔵オン/オフロッカー |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851955308 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 22 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 50 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ゲージ | コード長 | 現在の描画 | グリルフィニッシュ | 高さ | HP | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18ガリウム | 15のフィート | 22A | スチール/クロムメッキ | 15 " | 1 / 4 hp | 14 " | 鋼 | ¥123,914 | ||
9529 | 16ガリウム | - | 22A | - | 16 " | 1 / 4 hp | 15 1 / 2 " | 鋼 | ¥163,385 | ||
9515-DC | - | 15のフィート | 39A | 亜鉛めっき | - | 1 / 2 hp | - | - | ¥325,225 | 見積依頼
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥570,180 | 見積依頼
| |
9539~16DC | - | 15のフィート | 39A | - | 22 " | 1 / 2 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥254,412 | 見積依頼
| |
9539-16EX | - | 25のフィート | 9.6/4.6-4.8A | - | 22 " | 3 / 4 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥364,387 | 見積依頼
| |
9556 | - | 15のフィート | 36A | - | 22 1 / 2 " | 1 / 2 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥279,850 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。