ALLEGRO SAFETY 9539-16DC アキシャル DC 工業用プラスチックブロワー、12V、直径 16 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
コード長 | 15のフィート |
現在の描画 | 39A |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
ヒューズアンプ | 60A |
高さ | 22 " |
HP | 1 / 2 hp |
長さ | 20 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
ブレードの数 | 6 |
製品データシート | allegro-safety-9539-16dc.pdf |
RPM | 1750 RPM |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 21 " |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | 0 |
プロダクト | モデル | ゲージ | コード長 | 現在の描画 | グリルフィニッシュ | 高さ | HP | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18ガリウム | 15のフィート | 22A | スチール/クロムメッキ | 15 " | 1 / 4 hp | 14 " | 鋼 | ¥123,914 | ||
9529 | 16ガリウム | - | 22A | - | 16 " | 1 / 4 hp | 15 1 / 2 " | 鋼 | ¥163,385 | ||
9553 | - | 20のフィート | 9A | - | 22 1 / 2 " | 1馬力 | 20 " | ポリエチレン | ¥164,034 | ||
9515-DC | - | 15のフィート | 39A | 亜鉛めっき | - | 1 / 2 hp | - | - | ¥325,225 | 見積依頼
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥570,180 | 見積依頼
| |
9539-16EX | - | 25のフィート | 9.6/4.6-4.8A | - | 22 " | 3 / 4 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥364,387 | 見積依頼
| |
9556 | - | 15のフィート | 36A | - | 22 1 / 2 " | 1 / 2 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥279,850 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。