ALLEGRO SAFETY 9515-DC アキシャル DC 標準メタルブロワー、12V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
ブロワー高さ | 19 " |
ブロワーの長さ | 18 " |
ブロワー幅 | 18 " |
色 | オレンジ |
コード長 | 15のフィート |
現在の描画 | 39A |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 1981 |
流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 1762 |
足の素材 | ラバー |
ヒューズアンプ | 60A |
グリルフィニッシュ | 亜鉛めっき |
HP | 1 / 2 hp |
ハブ素材 | アルミニウム |
最大。 自由空気の流れ | CFM 2929 |
マックス。 温度 | 180度F |
自由空気の最大流量 | CFM 2929 |
フィート数 | 4 |
ブレードの数 | 6 |
製品データシート | allegro-safety-9515-dc.pdf |
RPM | 1750 RPM |
表面 | シングルプライ |
電圧 | DC 12V |
プロダクト | モデル | ゲージ | コード長 | 現在の描画 | グリルフィニッシュ | 高さ | HP | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18ガリウム | 15のフィート | 22A | スチール/クロムメッキ | 15 " | 1 / 4 hp | 14 " | 鋼 | ¥123,914 | ||
9529 | 16ガリウム | - | 22A | - | 16 " | 1 / 4 hp | 15 1 / 2 " | 鋼 | ¥163,385 | ||
9553 | - | 20のフィート | 9A | - | 22 1 / 2 " | 1馬力 | 20 " | ポリエチレン | ¥164,034 | ||
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥570,180 | 見積依頼
| |
9539~16DC | - | 15のフィート | 39A | - | 22 " | 1 / 2 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥254,412 | 見積依頼
| |
9539-16EX | - | 25のフィート | 9.6/4.6-4.8A | - | 22 " | 3 / 4 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥364,387 | 見積依頼
| |
9556 | - | 15のフィート | 36A | - | 22 1 / 2 " | 1 / 2 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥279,850 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。