ALLEGRO SAFETY 9529 アキシャル DC メタルブロワー、直径 12 インチ、12V DC
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
ボンジョイント | ワニ口クリップ |
現在の描画 | 22A |
ダクト径 | 12 " |
ダクト材質 | ビニール |
ファンの材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
ゲージ | 16ガリウム |
グリルの間隔 | 5 / 16 " |
高さ | 16 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 15 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1685 |
マックス。 RPM | 1725 RPM |
ブレードの数 | 3 |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9529.pdf |
温度 抵抗 | 180度F |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851952901 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 30 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | コード長 | 現在の描画 | グリルフィニッシュ | 高さ | HP | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18ガリウム | 15のフィート | 22A | スチール/クロムメッキ | 15 " | 1 / 4 hp | 14 " | 鋼 | ¥123,914 | ||
9553 | - | 20のフィート | 9A | - | 22 1 / 2 " | 1馬力 | 20 " | ポリエチレン | ¥164,034 | ||
9515-DC | - | 15のフィート | 39A | 亜鉛めっき | - | 1 / 2 hp | - | - | ¥325,225 | 見積依頼
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥570,180 | 見積依頼
| |
9539~16DC | - | 15のフィート | 39A | - | 22 " | 1 / 2 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥254,412 | 見積依頼
| |
9539-16EX | - | 25のフィート | 9.6/4.6-4.8A | - | 22 " | 3 / 4 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥364,387 | 見積依頼
| |
9556 | - | 15のフィート | 36A | - | 22 1 / 2 " | 1 / 2 hp | 20 " | ポリエチレン | ¥279,850 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。