エアコンベヤー| Raptor Supplies 日本

エアコンベヤー

フィルタ

EXAIR -

真空コンベヤーキット

Exair硬化鋼合金エアコンベヤーキットは、配管パイプカプラーに快適に取り付けられ、強力な搬送システムに変換されます。 それらは、研磨スクラップ、トリム、およびその他の材料による大量の摩耗に耐える頑丈な合金構造を特徴としています。 これらのコンベヤーキットには、ねじ式ラインVAC、取り付けブラケット、フィルターセパレーター、および圧力レギュレーターが含まれています。 それらは、26、35、49、55、および75scfmの空気消費オプションで利用できます。

形式モデル空気消費量空気吸入口ホースサイズ内部径外径全体の長さ(Overall Length)価格
A15207526scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "¥134,997
A15210035scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "¥144,806
A15212549scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "¥165,178
A15215055scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "¥173,276
A15220075scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "¥205,876
EXAIR -

Exair エア駆動バキュームコンベヤ

Exair硬化鋼合金エアコンベヤーは、水平距離と垂直距離の両方でかさばる材料を移送します。 それらは、早期摩耗を防ぐのに役立つ頑丈な合金でできており、3/8および1/4インチのNPT吸気口オプションで利用できます。

形式モデル空気消費量空気吸入口ホースサイズ内部径外径全体の長さ(Overall Length)価格
A15007526scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "¥99,324
A15010035scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "¥120,859
A15012549scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "¥120,950
A15015055scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "¥130,842
A15020075scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "¥145,075
EXAIR -

圧縮空気式コンベヤー

Exair圧縮空気式コンベヤーは、チップ、廃棄物とトリムの除去、部品の移送、ホッパーのロード、および充填操作のために大量の材料を移動するように設計されています。 ノイズレベルを最小限に抑える可動部品がなく、全体の重量を最小限に抑え、研磨状態での摩耗に耐えるアルミニウム構造を備えています。 これらのコンパクトなコンベヤーは、標準のホース/チューブに簡単に接続でき、効率を最大化するための高スループット容量を提供します。 1/4および3/8インチの吸気口サイズで利用可能な、これらのさまざまなエアコンベヤから選択してください。

形式モデル空気消費量空気吸入口ホースサイズ内部径材料外径全体の長さ(Overall Length)価格
A606010.7scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "ステンレス鋼1.88 "3.880 "¥74,572
A608010.7scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "アルミニウム1.88 "3.880 "¥27,285
A608114.7scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "アルミニウム2.13 "3.880 "¥30,536
A606114.7scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "ステンレス鋼2.13 "3.880 "¥78,508
A606225.9scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"ステンレス鋼2.38 "3.880 "¥85,450
A608225.9scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"アルミニウム2.38 "3.880 "¥33,122
A608333scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "アルミニウム2.75 "4.38 "¥42,950
A606333scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "ステンレス鋼2.75 "4.38 "¥94,129
A608445scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "アルミニウム3.25 "4.38 "¥50,381
A606445scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "ステンレス鋼3.25 "4.38 "¥105,225
形式モデル空気消費量空気吸入口ホースサイズ内部径外径全体の長さ(Overall Length)価格
A698010.7scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "¥80,690
A698114.7scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "¥82,781
A698225.9scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "¥87,352
A698333scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "¥91,878
A698445scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "¥102,138
形式モデル空気消費量空気吸入口ホースサイズ内部径外径全体の長さ(Overall Length)価格
A696010.7scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "¥127,744
A696114.7scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "¥131,811
A696225.9scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "¥139,034
A696333scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "¥146,826
A696445scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "¥153,231