JAMCO ワークベンチ
ワークベンチ
仕事台
形式 | モデル | 材料 | 色 | 深さ | 上の厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 終了 | フレームの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XW130 | ¥149,185 | |||||||||
A | XW248 | ¥225,120 | |||||||||
A | XW236 | ¥182,888 | |||||||||
B | WD460 | ¥196,350 | |||||||||
C | WS360XNUMX | ¥114,586 | |||||||||
C | WS336XNUMX | ¥100,223 | |||||||||
D | WS236XNUMX | ¥78,108 | |||||||||
B | WD472 | ¥221,039 | 見積依頼 | ||||||||
E | UG460 | ¥179,313 | 見積依頼 | ||||||||
B | WF448 | ¥151,145 | |||||||||
E | UG472 | ¥205,391 | 見積依頼 | ||||||||
F | WG460 | ¥150,219 | 見積依頼 | ||||||||
G | WS136XNUMX | ¥68,820 | |||||||||
D | WS248XNUMX | ¥87,543 | |||||||||
B | WF460 | ¥176,877 | |||||||||
D | WS130XNUMX | ¥66,334 | |||||||||
D | WS224XNUMX | ¥72,258 | |||||||||
C | WS230XNUMX | ¥83,096 | |||||||||
F | WG472 | ¥170,386 | 見積依頼 | ||||||||
D | WS124XNUMX | ¥53,033 |
モバイルワークベンチ、1200ポンド、高さ35インチ、組み立て済み
形式 | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MW360-P5-B5GP | ¥174,233 | |||
B | MW472-P5-B5GP | ¥202,002 | 見積依頼 | ||
B | MW460-P5-B5GP | ¥175,357 |
UAシリーズ、ワークベンチ
Jamco UA シリーズ ワークベンチは、ハンドツールを使用および整理するための安定した表面を提供します。 クラシックなグレーカラーで、ワークスペースにプロフェッショナルな雰囲気を加えます。 これらのワークベンチは、最大 3000 ポンドの荷重を扱う際に安定性を提供するスチール構造を特徴としています。さらに、ステンレススチールの上部は表面を傷から保護するために粉体塗装されています。 これらのジャムコのワークベンチは高さ 35 インチ (平均的な 6 フィートの労働者の腰の高さ) で、長時間の作業に適しています。 さらに、接合部の耐久性を確保するために溶接接続が施されています。 一部のモデルには、ユーザーの安全のために半径 1/2 インチの滑らかな丸いエッジが付いています。 Jamco UA シリーズ ワークベンチは、建設、製造、メンテナンス、木工、金属加工、製造用途での使用に最適です。
Jamco UA シリーズ ワークベンチは、ハンドツールを使用および整理するための安定した表面を提供します。 クラシックなグレーカラーで、ワークスペースにプロフェッショナルな雰囲気を加えます。 これらのワークベンチは、最大 3000 ポンドの荷重を扱う際に安定性を提供するスチール構造を特徴としています。さらに、ステンレススチールの上部は表面を傷から保護するために粉体塗装されています。 これらのジャムコのワークベンチは高さ 35 インチ (平均的な 6 フィートの労働者の腰の高さ) で、長時間の作業に適しています。 さらに、接合部の耐久性を確保するために溶接接続が施されています。 一部のモデルには、ユーザーの安全のために半径 1/2 インチの滑らかな丸いエッジが付いています。 Jamco UA シリーズ ワークベンチは、建設、製造、メンテナンス、木工、金属加工、製造用途での使用に最適です。
詳細はこちら
- 砥石
- 延長コードとコンセントストリップ
- バッグとバッグアクセサリー
- 換気
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ケーブルプルスイッチ
- トラフィックバレルとドラム
- 警告ホイップ
- アース棒
- 食品貯蔵棚アクセサリー
- SCOTCH オスディスコネクト
- DAYTON ドライブシャフト
- TSUBAKI スプロケット2.470アウター#35
- KETT TOOLS ガードピン
- MAIN FILTER INC. コアレスフィルター
- THOMAS & BETTS 絶縁フォークターミナル
- DAYTON ベアリングによるベアリングサポート
- BROWNING No.60チェーン用テーパーボアスプロケット 歯先焼入
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ドアの警報と警告
- GRAINGER 六角頭プラグ