JAMCO MW472-P5-B5 GP モバイル ワークベンチ 幅 30 x 奥行き 36 x 高さ 35 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | 1/2 "半径 |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 35 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 5 / 64 " |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | 鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 81.9 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MW360-P5-B5GP | 30 " | 60 " | ¥174,233 | ||
MW460-P5-B5GP | 36 " | 60 " | ¥175,357 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。