JAMCO WR360 ワークベンチ 60 幅 x 30 奥行き x 高さ 35 インチ | AA7JLE 16A267

JAMCO WR360 ワークベンチ 幅 60x奥行き 30x 高さ 35 インチ

在庫あり
アイテム:AA7JLE モデル:WR360相互参照:16A267

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥226,760 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ワークベンチ
グレー
深さ30 "
エッジタイプ正方形である
終了焼付けエナメル
フレームの色グレー
フレーム材料
高さ35 "
脚のタイプストレート
負荷容量3000ポンド
材料
上の厚さ5 / 8 "
幅(Width)60 "
作業面の素材
ワークベンチアセンブリ溶接した

発送情報:

船の重量(kg) 116.55
船高(cm)167.64
船の長さ(cm)152.4
船幅(cm)81.28
HSコード9403200030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル深さエッジタイプ終了脚のタイプ上の厚さ幅(Width)価格
JAMCO WR372 ワークベンチ 幅 72x奥行き 30x 高さ 35 インチ | AA7JLF 16A268 WR372ライトグレー30 "Tモールドパウダーコーティング調節可能な高さストレート1.25 "72 "¥221,962
見積依頼
JAMCO WR472 ワークベンチ 幅 72x奥行き 36x 高さ 35 インチ | AA7JLH 16A270 WR472ライトベージュ36 "Tモールドパウダーコーティング調節可能な高さストレート1.25 "72 "¥255,473
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JAMCO WR360 ワークベンチ 幅 60x奥行き 30x 高さ 35 インチ
¥226,760 /単価