JAMCO WF460 ワークテーブル 幅60インチ 8000ポンド
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
アイテム価格 | 仕事台 |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | 丸みを帯びた |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 34 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 8000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | 鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 122.47 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 深さ | 上の厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 終了 | フレームの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG460 | 鋼 | グレー | 36 " | 1 / 4 " | 60 " | 鋼 | パウダーコーティング | グレー | ¥179,313 | 見積依頼
| |
UG472 | 鋼 | グレー | 36 " | 1 / 4 " | 72 " | 鋼 | パウダーコーティング | グレー | ¥205,391 | 見積依頼
| |
WG460 | 鋼 | グレー | 36 " | 1.5 " | 60 " | 鋼 | パウダーコーティング | グレー | ¥150,219 | 見積依頼
| |
WG472 | 鋼 | グレー | 36 " | 1.5 " | 72 " | 鋼 | パウダーコーティング | グレー | ¥170,386 | 見積依頼
| |
WS230XNUMX | 鋼 | グレー | 24 " | 1.5 " | 30 " | 鋼 | パウダーコーティング | グレー | ¥83,096 | ||
WS336XNUMX | 鋼 | グレー | 30 " | 1.5 " | 36 " | 鋼 | パウダーコーティング | グレー | ¥100,223 | ||
WS360XNUMX | 鋼 | グレー | 30 " | 1.5 " | 60 " | 鋼 | パウダーコーティング | グレー | ¥114,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。