DANFOSS 088L3105 ケーブル、長さ 145 フィート、熱範囲 35 平方フィート、7.3A、1750W、240V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 35平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466143643 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 1775W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG14 |
長さ | 145のフィート |
マックス 現在 | 7.3A |
最大。 非動作温度 | 185度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
分。 曲げ径 | 42 mm |
表地 | PVC |
出力 | 12W/フィート |
プライマリアプリケーション | 地面の氷と雪の融解、屋根の霜防止 |
製品データシート | ダンフォス-088l3123.pdf |
引張強度 | 120 N |
32.5オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 240V AC |
出力 | 1750W |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | マックス 現在 | 出力 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3100 | 40のフィート | 10平方フィート | 2A | 480W | 240V AC | 12W/フィート | ¥62,008 | 見積依頼
|
088L3101 | 60のフィート | 15平方フィート | 3A | 720W | 240V AC | 12W/フィート | ¥72,803 | 見積依頼
|
088L3102 | 80のフィート | 20平方フィート | 4A | 960W | 240V AC | 12W/フィート | ¥83,345 | 見積依頼
|
088L3103 | 100のフィート | 25平方フィート | 5A | 1200W | 240V AC | 12W/フィート | ¥93,890 | 見積依頼
|
088L3104 | 120のフィート | 30平方フィート | 6A | 1440W | 240V AC | 12W/フィート | ¥103,680 | 見積依頼
|
088L3106 | 165のフィート | 40平方フィート | 8.3A | 1990W | 240V AC | 12W/フィート | ¥122,006 | 見積依頼
|
088L3107 | 185のフィート | 45平方フィート | 9.3A | 2230W | 240V AC | 12W/フィート | ¥128,282 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。