ターボコアコンプレッサー
Danfoss Turbocor コンプレッサーは、磁気浮上技術を使用して、コンパクトな設計で高効率と低騒音を実現します。 これらは柔軟性があり、主要な水冷式、空冷式、または蒸発ベースのチラーと互換性があります。 ユーザーは、TurboTool (モバイル アプリケーション) を使用して、これらの ETL リストおよび CE 認定ユニットの潜在的な問題のトラブルシューティングを簡単に行うことができます。
1933 年以来、ダンフォスは商業作業場、製造工場、医療施設に役立つ業界標準の HVAC/R ユニットを製造してきました。 続きを読む
屋上ユニット、チラー、冷蔵倉庫、その他の商業用および産業用HVACアプリケーション用の1相および3相のエネルギー効率の高いコンプレッサーが含まれています。 幅広い入力電流で利用可能
双方向フローおよび冷凍システムの高温ガスおよび液体ラインでの使用に最適な手動操作のシャットオフバルブ。 さまざまな接続タイプとサイズで利用可能
Danfoss 製品ラインには、空調用コンプレッサーと冷凍用ボールバルブが含まれます。 ブランドの エアコンコンプレッサー 容量は 42000 BtuH で、屋上、冷蔵倉庫、冷凍機にとって非常に効率的で持続可能です。 これらの単相および三相ユニットは、固形異物や水に対する保護として IP22 等級に準拠しています。 ダンフォス 冷凍ボールバルブ は双方向バルブで、最大 650 psi の流圧に対応できます。 汚染水の化学的攻撃に耐える真鍮構造になっています。
Danfoss の部品番号は、さまざまな Copeland & Embarco 製品と相互参照することがよくあります。 したがって、廃盤または在庫切れの Danfoss コンプレッサーをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのダンフォスの製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便または航空便で配送されます。
Danfoss Optyma 凝縮ユニットには、騒音レベルを低減する静かで信頼性の高いコンプレッサーが含まれています。 ファンを虫や偶発的な接触から守るための金属製シュラウドが付いています。 コンパクトな設計により、...続きを見る
すべての動作条件で過熱を正確に制御するために、ステッピング モーターと直接駆動スライダーを統合しています。 これらのユニットには、液体の移動から保護するためのタイトなソレノイド閉鎖があります...続きを見る
Danfoss Turbocor コンプレッサーは、磁気浮上技術を使用して、コンパクトな設計で高効率と低騒音を実現します。 これらは柔軟性があり、主要な水冷式、空冷式、または蒸発ベースのチラーと互換性があります。 ユーザーは、TurboTool (モバイル アプリケーション) を使用して、これらの ETL リストおよび CE 認定ユニットの潜在的な問題のトラブルシューティングを簡単に行うことができます。
Danfoss は往復コンプレッサー、スクロール コンプレッサー、遠心コンプレッサーを提供しています。
適切な Danfoss コンプレッサーの選択は、冷媒の種類、必要な冷却能力、および動作条件によって異なります。