JAMCO WO360 ワークベンチ 幅 60x奥行き 30x高さ 31 インチ
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | 1/2 "半径 |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 31 " |
脚のタイプ | ダブルペデスタル |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 5 / 64 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | 12ガリウム鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 163.8 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WO372 | 72 " | ¥546,717 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。