JAMCOUA472固定ワークベンチ72wx 36d x 34in H | AA7JJC 16A215

JAMCO UA472 固定ワークベンチ 幅 72 x 奥行き 36 x 高さ 34 インチ

アイテム:AA7JJC モデル:UA472相互参照:16A215
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥160,242 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ワークベンチ
グレー
深さ36 "
エッジタイプ1/2 "半径
終了パウダーコーティング
フレームの色グレー
フレーム材料
高さ35 "
脚のタイプストレート
負荷容量3000ポンド
材料
上の厚さ5 / 64 "
幅(Width)72 "
作業面の素材
ワークベンチアセンブリ溶接した

発送情報:

船の重量(kg) 122.4
船高(cm)198.12
船の長さ(cm)121.92
船幅(cm)101.6
HSコード9403200030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル深さエッジタイプ高さ上の厚さ幅(Width)作業面の素材価格
JAMCOUA248固定ワークベンチ48wx 24d x 34in H | AA7JHX 16A210 UA24824 "1/2 "半径35 "5 / 64 "48 "¥122,846
JAMCOUA360固定ワークベンチ60wx 30d x 34in H | AA7JHZ 16A212 UA36030 "1/2 "半径35 "5 / 64 "60 "¥140,303
JAMCOUA372固定ワークベンチ72wx 30d x 34in H | AA7JJA 16A213 UA37230 "1/2 "半径34 "5 / 64 "72 "¥166,090
見積依頼
JAMCOUA496ワークベンチスチール96インチ幅x36インチ深さx34インチ高さ| AF9AFR 29RK47 UA49636 "正方形である34 "12ゲージ96 "ステンレス鋼¥306,087
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JAMCO UA472 固定ワークベンチ 幅 72 x 奥行き 36 x 高さ 34 インチ
¥160,242 /単価