JAMCO UAシリーズ、ワークベンチ
形式 | モデル | 深さ | エッジタイプ | 高さ | 上の厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UA248 | 24 " | 1/2 "半径 | 35 " | 5 / 64 " | 48 " | 鋼 | ¥146,652 | |
A | UA360 | 30 " | 1/2 "半径 | 35 " | 5 / 64 " | 60 " | 鋼 | ¥163,467 | |
A | UA372 | 30 " | 1/2 "半径 | 34 " | 5 / 64 " | 72 " | 鋼 | ¥194,424 | |
A | UA472 | 36 " | 1/2 "半径 | 35 " | 5 / 64 " | 72 " | 鋼 | ¥204,739 | |
B | UA496 | 36 " | 正方形である | 34 " | 12ゲージ | 96 " | ステンレス鋼 | ¥335,690 |
UAシリーズ、ワークベンチ
Jamco UA シリーズ ワークベンチは、ハンドツールを使用および整理するための安定した表面を提供します。 クラシックなグレーカラーで、ワークスペースにプロフェッショナルな雰囲気を加えます。 これらのワークベンチは、最大 3000 ポンドの荷重を扱う際に安定性を提供するスチール構造を特徴としています。さらに、ステンレススチールの上部は表面を傷から保護するために粉体塗装されています。 これらのジャムコのワークベンチは高さ 35 インチ (平均的な 6 フィートの労働者の腰の高さ) で、長時間の作業に適しています。 さらに、接合部の耐久性を確保するために溶接接続が施されています。 一部のモデルには、ユーザーの安全のために半径 1/2 インチの滑らかな丸いエッジが付いています。 Jamco UA シリーズ ワークベンチは、建設、製造、メンテナンス、木工、金属加工、製造用途での使用に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 逆流防止アクセサリ
- 送信機を示す
- 空気および真空解放バルブ
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- パイプグラブ
- 掘削アクセサリー
- 排水
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 自動車電気
- 詮索好きな道具
- APPROVED VENDOR スイベルプレートキャスター
- ROCKWOOD コーナーガード 3インチ
- JET TOOLS 可変速フライス盤
- MARS AIR DOORS Epシリーズ、エアカーテン
- OMRON トップマウントフランジマウントリレー
- APOLLO VALVES 18C-500シリーズブロンズ大容量温度および圧力逃が弁
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、SRねじ山、シングルアウトレット、ホワイト、EPDMOリング
- EATON SV9-8-F シリーズ電磁弁
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC補足プロテクター
- BALDOR / DODGE CCボールベアリング