JAMCO UL360 ワークベンチ スチール 幅 60 インチ x 奥行き 30 インチ x 高さ 35 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | 正方形である |
終了 | 洗練された |
フレームの色 | シルバー |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
高さ | 35 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | ステンレス鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 64.8 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。