JAMCO YE372 ワークベンチ スチール 幅 72 インチ x 奥行き 30 インチ x 高さ 35 インチ
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | 正方形である |
終了 | 洗練された |
フレームの色 | シルバー |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
高さ | 35 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 1500ポンド |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | ステンレス鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。