JAMCO WV130 ワークスタンド 3 段 18d x 30w
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
アイテム価格 | 仕事台 |
色 | グレー |
深さ | 18 " |
エッジタイプ | 丸みを帯びた |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 32 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | 鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 57.6 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。