AKRO-MILS スタックとネストコンテナ 耐腐食性と頑丈なスタックアンドネストコンテナは、積み重ねたときにコンテナが不必要に動くのを防ぐためのリブ付きデザインとテクスチャード加工の底を備えています。 最大耐荷重は500ポンドです
耐腐食性と頑丈なスタックアンドネストコンテナは、積み重ねたときにコンテナが不必要に動くのを防ぐためのリブ付きデザインとテクスチャード加工の底を備えています。 最大耐荷重は500ポンドです
35230 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35230 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、品目を保管、保持、または移送するために仕掛品および出荷用途で使用されます。
Akro-Mils 35230 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、品目を保管、保持、または移送するために仕掛品および出荷用途で使用されます。
35180 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35180 シリーズ ネスト アンド スタック トート (NST) は、工具やアクセサリの保管、移動、発送に便利です。 満杯の場合は積み重ねることができ、空の場合は入れ子にできるため、スペースに制約のある場所に最適です。
Akro-Mils 35180 シリーズ ネスト アンド スタック トート (NST) は、工具やアクセサリの保管、移動、発送に便利です。 満杯の場合は積み重ねることができ、空の場合は入れ子にできるため、スペースに制約のある場所に最適です。
35185 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35185 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、同じスペースにアイテムを整理して保管するのに最適です。 色は青、赤、グレーからお選びいただけます。
Akro-Mils 35185 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、同じスペースにアイテムを整理して保管するのに最適です。 色は青、赤、グレーからお選びいただけます。
35190 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35190 シリーズ プラスチック コンテナは、製造、医療、小売現場で小さな工具、部品、その他の消耗品を保管および輸送するために使用されます。 これらのトートバッグは、特殊な保管および整理ソリューションを提供する同社の AkroBin 製品ラインの一部です。
Akro-Mils 35190 シリーズ プラスチック コンテナは、製造、医療、小売現場で小さな工具、部品、その他の消耗品を保管および輸送するために使用されます。 これらのトートバッグは、特殊な保管および整理ソリューションを提供する同社の AkroBin 製品ラインの一部です。
35200 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35200 シリーズ ネスト & スタック プラスチック製保管容器は、保管、輸送、転送用途に最適です。 錆、腐食、曲げに耐える工業グレードのポリマー構造を特徴とし、FDA 準拠の材料で作られているため、洗浄が容易で、溶剤や化学物質に対する耐性が備わっています。 これらのトートは、空のときに 180 度回転させると入れ子になり、スペースを節約でき、オプションの蓋と積み重ねることができます。 最大 55 ポンドの積載量を備えたグレー、赤、青のさまざまなコンテナからお選びいただけます。
Raptor Supplies アクロミルズも提供しています 35185シリーズネスト&スタックトート 最大積載量は60ポンドです。
Akro-Mils 35200 シリーズ ネスト & スタック プラスチック製保管容器は、保管、輸送、転送用途に最適です。 錆、腐食、曲げに耐える工業グレードのポリマー構造を特徴とし、FDA 準拠の材料で作られているため、洗浄が容易で、溶剤や化学物質に対する耐性が備わっています。 これらのトートは、空のときに 180 度回転させると入れ子になり、スペースを節約でき、オプションの蓋と積み重ねることができます。 最大 55 ポンドの積載量を備えたグレー、赤、青のさまざまなコンテナからお選びいただけます。
Raptor Supplies アクロミルズも提供しています 35185シリーズネスト&スタックトート 最大積載量は60ポンドです。
35195 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35195 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、同じスペースでアイテムを体系的に保持または移動するのに適しています。 積み重ね可能で入れ子にできる設計により、輸送コンテナ、トラック、その他の車両での使用に適しており、スペースの最適化と輸送コストの削減に役立ちます。
Akro-Mils 35195 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、同じスペースでアイテムを体系的に保持または移動するのに適しています。 積み重ね可能で入れ子にできる設計により、輸送コンテナ、トラック、その他の車両での使用に適しており、スペースの最適化と輸送コストの削減に役立ちます。
35240 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35240 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、作業場やメンテナンス クローゼットで工具や部品を保管、保持、または移動するために使用されます。 簡単に識別できるように、赤、青、グレーの色があります。
Akro-Mils 35240 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、作業場やメンテナンス クローゼットで工具や部品を保管、保持、または移動するために使用されます。 簡単に識別できるように、赤、青、グレーの色があります。
35225 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35225 シリーズのネストおよびスタック コンテナは、オフィス、研究室、組立ラインでの消耗品、工具、身の回り品を整理します。 赤、青、グレーの色からお選びいただけます。
Akro-Mils 35225 シリーズのネストおよびスタック コンテナは、オフィス、研究室、組立ラインでの消耗品、工具、身の回り品を整理します。 赤、青、グレーの色からお選びいただけます。
35300 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35300 シリーズのネストおよびスタック トートは、小物、消耗品、ハードウェアの輸送、転送、保管に最適です。 これらのユニットには、赤とグレーのカラーバリエーションがあります。
Akro-Mils 35300 シリーズのネストおよびスタック トートは、小物、消耗品、ハードウェアの輸送、転送、保管に最適です。 これらのユニットには、赤とグレーのカラーバリエーションがあります。
エコノミーネストとシェルフビン
形式 | モデル | 外側の長さ | 高さ | 内側の高さ | 外側の幅 | パッケージ数量 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30796BLACK | ¥1,173 | |||||||||
B | 30718BLACK | ¥2,288 | |||||||||
B | 30716BLACK | ¥1,553 | |||||||||
C | 30776BLACK | ¥2,428 | |||||||||
C | 30778BLACK | ¥2,960 |
詳細はこちら
- 販売
- エアレーション
- 中括弧と角かっこ
- 自動車の診断と検査
- フードサービスコンセッション機器
- ラッチ
- アイボルト
- ロータリースイッチ
- 機械式アクチュエータ
- 真空バッファー
- JB INDUSTRIES 排気ポンプ
- KDR-LINE REACTORS 575/600入力電圧ULタイプ1エンクロージャ出力ラインリアクトル
- HUMBOLDT 試験ふるい真鍮枠
- COOPER B-LINE B118シリーズXNUMX穴ガセットシェルフアングル
- THOMAS & BETTS LTBUS09Lシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- EATON FDシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Fフレーム
- MI-T-M 警備員
- TWECO 溶接グランドクランプ
- MI-T-M 六角ナット
- HOBART テープ