AKRO-MILS 35195GREYネストおよびスタックコンテナ、19-1 / 2インチの長さ、灰色
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
アイテム価格 | スタッキングコンテナ |
容量 | 12.93ガロン。 |
色 | グレー |
高さ | 12 " |
内側の底の長さ | 14 5 / 8 " |
内側の底の幅 | 13 3 / 8 " |
内側の高さ | 12 7 / 8 " |
内側の長さ | 18 " |
トップの長さの内側 | 15 1 / 2 " |
上幅の内側 | 14 1 / 2 " |
内幅 | 13 1 / 2 " |
長さ | "18へ" 20 |
負荷容量 | 90ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 13 " |
外側の長さ | 19 1 / 2 " |
外側の幅 | 15 1 / 2 " |
パッケージ数量 | 6 |
形式 | 頑丈な壁、頑丈な底 |
UPC | 032903158687 |
ボリューム容量 | 1.70 cu。 ft。 |
幅(Width) | "14へ" 16 |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 41.91 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。