入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | LNHU120608-F57T WKP25S |
チップブレーカー | F57T |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WKP25S |
内接円 | 0.472 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | タンジェンシャルロンビック |
インサートの厚さ | 0.256 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 0度 |
形式 | 負 |
被削材 | 鋳鉄、鋼 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 0.66 |
船の長さ(cm) | 13.79 |
船幅(cm) | 5.61 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | 被削材 | ANSI番号 | チップブレーカー | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNHU080304-B57T WKP35S | 鋼、鋳鉄 | LNHU080304-B57T WKP35S | B57T | CVD | WKP35S | 0.315 " | 0.138 " | 0.016 " | ¥8,653 | |
LNHU080304-F57T WKP25S | 鋳鉄、鋼 | LNHU080304-F57T WKP25S | F57T | CVD | WKP25S | 0.315 " | 0.138 " | 0.016 " | ¥8,653 | |
LNHU080304-F57T WKP35S | 鋼、鋳鉄 | LNHU080304-F57T WKP35S | F57T | CVD | WKP35S | 0.315 " | 0.138 " | 0.016 " | ¥8,825 | |
LNHU080404-B57T WKP35S | 鋼、鋳鉄 | LNHU080404-B57T WKP35S | B57T | CVD | WKP35S | 0.315 " | 0.177 " | 0.016 " | ¥8,653 | |
LNHU080404-F57T WKP25S | 鋳鉄、鋼 | LNHU080404-F57T WKP25S | F57T | CVD | WKP25S | 0.315 " | 0.177 " | 0.016 " | ¥9,575 | |
LNHU080404-F57T WKP35S | 鋼、鋳鉄 | LNHU080404-F57T WKP35S | F57T | CVD | WKP35S | 0.315 " | 0.177 " | 0.016 " | ¥8,969 | |
LNFU090404R-L55T WAK15 | 鋳鉄 | LNFU090404R-L55T WAK15 | L55T | CVD | WAK15 | 0.354 | 0.177 " | 0.016 " | ¥6,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。