AKRO-MILS 35195 ネスト アンド スタック トート
Akro-Mils 35195 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、同じスペースでアイテムを体系的に保持または移動するのに適しています。 積み重ね可能で入れ子にできる設計により、輸送コンテナ、トラック、その他の車両での使用に適しており、スペースの最適化と輸送コストの削減に役立ちます。...TS。続きを见る
35195 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35195 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、同じスペースでアイテムを体系的に保持または移動するのに適しています。 積み重ね可能で入れ子にできる設計により、輸送コンテナ、トラック、その他の車両での使用に適しており、スペースの最適化と輸送コストの削減に役立ちます。
特徴
- Akro-Mils 35195 シリーズのネストおよびスタック コンテナは、ユニットのネストとスタッキングの両方を可能にし、同じ施設内により多くのコンテナを保管することでスペースを節約します。
- 棚に簡単に取り付けられるので、物がこぼれるのを防ぎ、施設全体の清潔さを確保します。
- これらのネスト&スタック トート (NST) は工業グレードのポリマー構造で作られており、耐腐食性と重い荷重に耐えます。
- 簡単に識別できるように、赤とグレーの色があります。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 35010 ラベルホルダー: このラベルは、ビンの内容を簡単に識別できるように、ビンに表示して保持するために使用されます。
- アクロミルズ 35-191 ブルースタック/ネストリッド: Akro-Mils 35185 シリーズ容器内の流出や汚染を防ぐために使用されます。
よくある質問
Akro-Mils 35195 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナの保管容量はどれくらいですか?
12.93ガロンの貯蔵容量があります。
これらのネスト コンテナとスタック コンテナを使用する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要因には、耐荷重、ネスティングとスタッキングの互換性、温度、湿度、化学物質への曝露などの環境条件が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 凹型トロファフィクスチャ
- 配管ニードルバルブ
- ダクトレススプリットシステムアクセサリ
- 油圧クイックカプラー
- グリルとシャッターの付属品
- 汎用ACモーター
- コードレスツール
- つや消し
- 自動車用化学薬品
- アスファルト試験
- GRAINGER メッシュ3面カート
- WESTWARD セラミックマグネット4ポンド延長
- APPROVED VENDOR ドレンコックMnpt
- DAYTON ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、54インチブレード
- APPROVED VENDOR ペイントエッジャー4-3 / 4インチ
- APOLLO VALVES 161T-LFシリーズブロンズディスクNPTスイングチェック
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ メトリック ヘックス ビット ソケット
- EATON EV住宅用充電ステーション
- VESTIL プラスチックの評価されていない蓋
- NIBCO パイプカップリング、ポリビニリデン