AKRO-MILS 35200GREYネストおよびスタックコンテナ、19-1 / 2インチの長さ、灰色
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
アイテム価格 | スタッキングコンテナ |
容量 | 6.1ガロン。 |
色 | グレー |
高さ | "8へ" 10 |
内側の底の長さ | 15 1 / 4 " |
内側の底の幅 | 11 1 / 2 " |
内側の高さ | 7 7 / 8 " |
内側の長さ | 18 " |
トップの長さの内側 | 15 3 / 4 " |
上幅の内側 | 12 3 / 8 " |
内幅 | 11 3 / 4 " |
長さ | "18へ" 20 |
負荷容量 | 55ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 8" |
外側の長さ | 19 1 / 2 " |
外側の幅 | 13 1 / 2 " |
パッケージ数量 | 6 |
形式 | 頑丈な壁、頑丈な底 |
UPC | 032903520040 |
ボリューム容量 | 0.80 cu。 ft。 |
幅(Width) | "12へ" 14 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 36.83 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。