AKRO-MILS 35230 ネスト アンド スタック トート
Akro-Mils 35230 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、品目を保管、保持、または移送するために仕掛品および出荷用途で使用されます。
35230 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35230 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、品目を保管、保持、または移送するために仕掛品および出荷用途で使用されます。
特徴
- Akro-Mils 35230 シリーズのネストおよびスタック コンテナは、工業グレードのポリマー構造を採用しており、ひび割れすることなく重い荷重に耐え、耐腐食性を備えています。
- ユニットのネストとスタッキングの両方が特徴で、同じ施設内により多くのビンを保管することでスペースを節約します。
- これらのネスト&スタック トート (NST) は棚に簡単に収まり、内容物のこぼれを防ぎ、清潔な周囲を確保します。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 35010 ラベルホルダー: ビンの中身を簡単に識別できるように、ビンの上に保持して表示するのに適しています。
- アクロミルズ 35-191 ブルースタック/ネストリッド: これは、Akro-Mils 35185 シリーズ コンテナ内の流出や汚染をカバーするために使用されます。
規格と承認
- FDA
よくある質問
Akro-Mils 35230 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナの保管容量はどれくらいですか?
19.4ガロン。
Akro-Mils 35230 シリーズのネストおよびスタック コンテナの色は何色ですか? Raptor Supplies?
赤、青、グレーの色で提供されます。
これらのネスト&スタック トート (NST) のスタッキング容量はどれくらいですか?
スタッキング容量は 450 ポンドです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接手袋
- コンジットボディカバーとガスケット
- 手すりブラケット
- フィルターメディアパッド
- 高低検出器
- パレットジャッキとアクセサリー
- 明確な目的のACモーター
- ホッパーとキューブトラック
- オフィス家具
- 真鍮
- AUTONICS デジタルカウンター/トータライザー
- KABA ILCO Deadlatch プッシュ/プル パドル、アルミニウム
- CABLOFIL ワイヤーメッシュケーブルトレイ
- DEVILBISS スプレーガン液ノズル
- MILWAUKEE バックパックスプレーヤーキット、バックパックスプレーヤータイプ
- WATTS こんにちはPSIシリーズフレックスウォーターコネクタ
- EATON E26 シリーズ StackLight XeNon チューブ セット
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 未硬化歯 5ピッチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDVS一減速減速機
- WEG 臨死体験エンドシールド