オートニクスデジタルカウンター/トータライザー | Raptor Supplies 日本

AUTONICS デジタルカウンター/トータライザー


フィルタ
コネクタタイプ: ネジ端子 、カウント: 99999999 、 深さ: 58 mm 、 画面: LCD 、適合: 標準1 / 32DINパネルカットアウト 、 身長: 1" 、 インターフェース: なし 、IP 評価: 66 、 長さ: 48 、 取り付け: パネル 、桁数: 8 、出力: なし 、定格電力: バッテリー駆動 、必要な電力: リチウム電池 、リセットタイプ: フロントキー、リアターミナル 、 幅: 24 mm
形式モデル入力信号入力電圧価格
A
LA8N-BF
自由電圧H-24-240VAC / 6-240VDC¥11,730
A
LA8N-BN
電圧なしドライコンタクト¥9,477

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?