入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子カウンタートータライザー |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
カウント | 99999999 |
XNUMX秒あたりのカウント | 1,000 |
深さ | 58 mm |
ディスプレイ | LCD |
はめあい | 標準1 / 32DINパネルカットアウト |
パネルカットアウトに適合 | 1/32 "DIN |
高さ | 1" |
入力信号 | 電圧なし |
入力電圧 | ドライコンタクト |
インタフェース | なし |
IP評価 | 66 |
長さ | 48 |
最小オン/オフパルス | 1ms |
取り付け | パネル |
桁数 | 8 |
出力 | なし |
出力定格 | なし |
電力定格 | バッテリー駆動 |
必要な電力 | リチウム電池 |
タイプのリセット | フロントキー、リアターミナル |
幅(Width) | 24 mm |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 入力信号 | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LA8N-BF | 自由電圧 | H-24-240VAC / 6-240VDC | ¥11,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。