GLOBE SCIENTIFIC ローターアダプター、GCM シリーズ用
形式 | モデル | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | GCM-AD2 | 8 | ¥6,332 | |
A | GCM-AD5 | 8 | ¥6,332 | |
B | GCM-24-AD2 | 24 | ¥16,647 | |
B | GCM-24-AD5 | 24 | ¥16,647 | |
C | GCM-12-AD2 | 12 | ¥15,669 | |
C | GCM-12-AD5 | 12 | ¥15,669 |
ローターアダプター GCMシリーズ用
Globe Scientific ローター アダプターは、同ブランドの GCM シリーズ遠心分離機で使用されます。 これらは、遠心分離中にサンプルを処理および分離するための研究室、研究施設、医療現場に最適です。 これらのアダプターは、さまざまな容量と寸法のチューブに対応できるため、汎用性が高まり、実用性が最大限に高まります。 これらは迅速なスピンダウンと精密ろ過タスクを提供し、工具を必要とせずに簡単に交換できます。 これらのアダプターには、8 ポジション 1.5 mL / 2 mL ローター、16 ポジション 0.2 mL PCR チューブおよびストリップ ローター、8 ml および 0.2 ml アダプターをそれぞれ 0.5 個含む、ローター オプションの多彩なセットが付属しています。 効率的な操作のための急速加速およびブレーキ機能を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED屋内照明器具アクセサリー
- ボトルジャッキ
- ドライブアーバー
- ドアノッカー
- 油圧ウォーターポンプ
- 空気圧ホース
- 仕上げ用品
- 銅
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- HVACテスト機器
- WESTWARD クリップオンボールフットエアチャック
- VAL-MATIC サイレントチェックバルブ
- MCR SAFETY ラチェットフェイスシールドアセンブリ
- EAGLE 壁プロテクター
- REDLINE DETECTION アダプター
- LIFT PRODUCTS LPT-040-48シリーズ、シザーリフトテーブル
- WOODHEAD 130226 シリーズ デュプレックス コンセント ボックス
- APOLLO VALVES LD145シリーズ弾力性のある着席バタフライバルブ
- SPEARS VALVES CPVC 裏地付き真鍮ネジ雄アダプタ、真鍮 Mipt x ソケットによる移行
- EATON D64シリーズ監視リレー