VAL-MATIC サイレントチェックバルブ
Val-Matic サイレント チェック バルブは、ノイズのない動作とコストが重要な懸念事項である他のチェック バルブよりも優先されます。 これらの静音逆止弁は、遠心ポンプや HVAC システムで逆流をノイズなしでチェックするために不可欠です。 ショート ストロークとスプリング アシスト クロージャーにより、...e 最速閉鎖逆止弁。続きを见る
形式 | モデル | Flow | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1825A.1 | 最大150 gpm | 5.5 " | 2.5 " | 7" | ¥144,521 | |
A | 1803A.1 | 最大225 gpm | 6" | 3" | 7.5 " | ¥158,763 | |
A | 1804A.1 | 最大400 gpm | 7.25 " | 4 mm | 9" | ¥204,074 | |
A | 1805A.1 | 最大625 gpm | 8.5 " | 5" | 10 " | ¥276,335 | |
A | 1806A.1 | 最大900 gpm | 9.75 " | 6 | 11 " | ¥342,968 | |
A | 1808A.1 | 最大1600 gpm | 12.5 " | 8 | 13.5 " | ¥509,436 | |
A | 1810A.1 | 最大2500 gpm | 15.5 " | 10 | 16 " | ¥744,689 | |
A | 1812A.1 | 最大3500 gpm | 19 " | 12 " | 20 " | ¥1,157,661 |
サイレントチェックバルブ
Val-Matic 汎用逆止弁は、飲料水での使用や高揚程を必要とする垂直流用途に最適なインライン静音ボディで設計されています。 これらのノンスラムチェックバルブには、ポンプの突然の停止やバルブディスクの閉鎖によって引き起こされるウォーターハンマー効果 (高圧衝撃波) を排除するために、100000 サイクル以上のテストを経たスプリングが装備されています。 Val-Matic 逆止弁は、短い直線ストロークと、流れが反転する前にバルブを閉じるために連携して動作するスプリング リターン アクション、および全流量領域を提供するための高速閉鎖機構を備えた拡張ボディを特徴としています。 また、高精度を実現し、振動負荷を軽減するために、金属対金属の着座設備とダブルガイドディスクも備えています。 Val-Matic 逆止弁は、鉛フリー コンポーネントを含むことについて NSF/ANSI 372 認定を受けており、飲料水での使用について NSF/ANSI 61 認定を受けています。
動作メカニズム
- 流れが発生購入に進む、バルブディスクがシートから持ち上げられ、順方向の流れが可能になります。
- ポンプが停止購入に進む、バルブのスプリングがディスクを強制的に閉じてから、流れが逆になります。
特徴
- Val-Matic サイレント チェック バルブには、バルブの信頼性を確保するための頑丈なスプリングがあります。
- 耐久性と寿命を延ばすために、金属同士の座面を備えています。
- これらのバルブはショート ストロークとスプリング リターンを備えており、非スラム クロージャを保証します。
- 振動と摩耗を防ぎ、バルブの寿命を延ばすダブルガイドディスクを備えています。
- Val-Matic サイレント チェック バルブは、最大 200 psi の水圧に耐えます。
規格と承認
- NSF372
- NSF61
- FM
- MSS-SP125
よくある質問
これらのバルブは高速流量条件に耐えることができますか?
Val-Matic は、最大流量が 150 ~ 3500 gpm のさまざまなサイレント チェック バルブを提供しています。
Val-Matic サイレントチェックバルブは高温に対応できますか?
これらのバルブは、華氏 150 度までの温度に対応できます。
Val-Matic サイレント チェック バルブの構成材料は何ですか?
Val-Matic サイレント チェック バルブは、ASTM A 126 の鋳鉄製です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 処理されたダスター
- 配管ニードルバルブ
- ハンマードリルビットセット
- ケーブルプロテクター
- フィルターヘッド
- パイプとチューブ
- 溶接用品
- 復水ポンプおよび付属品
- 水質と浄化
- ソレノイド
- ARROW FASTENER ワイヤーおよびケーブルステープルガン
- QORPAK フェノールボトルキャップ
- LIFT-ALL Webスリング、タイプ3
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80DWV加工フィッティングスタブサドル-接着剤、ソケット
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーラグバタフライバルブ、SSラグ、EPDM
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、UPS ボール エンド シャフト
- TIMKEN SDAF226シリーズ テーパ穴取付用ピローブロック
- CONDOR コーティング手袋、ニトリル、3/4 点線/二重浸漬