VAL-MATIC 1805A.1 サイレントチェックバルブ鋳鉄 Astm A 126
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
アイテム価格 | サイレントチェックバルブ |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
Flow | 最大625 gpm |
長さ | 8.5 " |
材料 | 鋳鉄ASTMA 126 |
マックス。 温度 | 150度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
シート素材 | 鉛フリーブロンズ |
サイズ | 5" |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。