VAL-MATIC 1804A.1 サイレントチェックバルブ鋳鉄 Astm A 126
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイレントチェックバルブ |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
Flow | 最大400 gpm |
長さ | 7.25 " |
材料 | 鋳鉄ASTMA 126 |
マックス。 温度 | 150度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
シート素材 | 鉛フリーブロンズ |
サイズ | 4 mm |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 19.01 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。