VAL-MATIC 1810A.1 サイレントチェックバルブ鋳鉄 Astm A 126
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイレントチェックバルブ |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
Flow | 最大2500 gpm |
長さ | 15.5 " |
材料 | 鋳鉄ASTMA 126 |
マックス。 温度 | 150度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
シート素材 | 鉛フリーブロンズ |
サイズ | 10 |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 106.65 |
船高(cm) | 57.66 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | US |
A. この Val-Matic サイレント チェック バルブは、華氏 33 ~ 200 度の範囲の温度で動作できます。最大水圧 200 psi を処理できます。
A. この Val-Matic サイレント チェック バルブは、水平または垂直に取り付けることができます。 フランジ×フランジ接続により、10インチのパイプやチューブを取り付けることができます。
A. この Val-Matic サイレント チェック バルブには、鋳鉄製の本体、青銅製のシート、および 316 ステンレス鋼のスプリングがあり、構造上の剛性と耐腐食性が確保されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。