SPEEDAIRE スピードコントロールマフラー
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1EJU6 | 1-1 / 16」 | 2.375 " | ¥3,597 | |
A | 1EJU7 | 1-5 / 16」 | 2.5 " | ¥5,525 | |
A | 1EJU2 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | ¥1,092 | |
A | 1EJU5 | 7 / 8 " | 2" | ¥2,031 | |
A | 1EJU3 | 9 / 16 " | 1 9 / 16 " | ¥1,283 | |
A | 1EJU4 | 11 / 16 " | 1.625 " | ¥1,555 |
スピードコントロールマフラー
SPEEDAIREスピードコントロールマフラーは、エアバルブの排気ポートのエアフローを制御することにより、エアシリンダーとツールの動作速度を調整するように設計されています。 動作速度を維持するためのロックナットが装備されています。 これらのマフラーは真ちゅう製で、周囲に焼結青銅のスリーブがあり、排気音を低減します。 1-1 / 16、1-5 / 16、7 / 8、9 / 16、11 / 16、1/2インチの六角サイズで利用可能なこれらの排気ポートフローコントロールの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールブランク
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- ブラックパイプニップルの品揃え
- 液面スイッチアクセサリ
- 振動センサー
- 遠心ポンプ
- 保管および輸送カート
- はしごプラットフォームと足場
- スプレー塗料とプライマー
- プールとスパポンプ
- PROTO 1/2 "ドライブSAEソケット
- TRILOGY リモコンキーフォブ
- AMPCO METAL 調節可能なフックスパナレンチ
- SCOTCH-BRITE TR、サンディングディスクのロック
- MUELLER INDUSTRIES ティー
- CENTRAL SPECIALTIES LTD プラスチックトレイスタンド
- AEROQUIP 保護スリーブ、ナイロン、研磨剤
- VELVAC トラック側
- MAGLITE ML300L、ハンドヘルド懐中電灯、LED