TRILOGYリモコンキーフォブ
形式 | モデル | バッテリー容量 | バッテリーの持続時間 | バッテリーサイズ | 高さ | 入力パワー | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RR-4Bキーフォブ | 225ミリアンペア時 | 3年 | 3Vリチウム電池CR2032 | 1 / 2 " | 0.01mA | 2" | 1.12 " | ¥27,697 | |
B | RR-1ボタン | 620ミリアンペア時 | 5年 | 3Vリチウム電池CR2450 | 1" | (5)AAAバッテリー | 2.75 " | 1.5 " | ¥28,736 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 憲兵と戦術的な手袋
- 空気圧掃除機
- 除染シャワーアクセサリー
- オーバーヘッドドアシール
- 絶縁破壊テスター
- モーター用品
- リレー
- 落下保護
- ペイントと壁紙ツール
- エクステリアペイントとステイン
- REOTEMP 磁気ダイヤル温度計
- DEWALT ディスクバックアップパッド
- EAZYPOWER インパクトナッツセッター
- WESTWARD モンキーレンチ
- MICRO 100 GSスタイルの溝入れ工具
- VULCAN HART バーナーパイロットのサポート
- AME INTERNATIONAL タイヤビードフック
- ANVIL Xxh ベベル タップ ブル プラグ
- MASTER LOCK ミニ金庫ダイヤル ロック ボックス
- TSUBAKI QDブッシュ SDSタイプ