LIFT PRODUCTS シザーリフトテーブル
LPT-020-60シリーズ、シザーリフトテーブル
Lift Products LPT-020-60 シリーズ シザー リフト テーブルは、重量物を人間工学に基づいた高さまで持ち上げるように設計されており、商品の積み降ろし、組み立て作業、メンテナンス作業が容易になります。 磁石で裏打ちされた押しボタンが付いており、制御された正確なリフトの動きを可能にします。 これらのリフトテーブルには、シリンダーの過度の伸びを防ぐ内部ストップが装備されています。 モーターと電気システムを過負荷や故障から保護するためのコントロールボックスが備わっています。 これらのリフトテーブルは、耐久性を高め、ピストンロッドの磨耗を最小限に抑えるために、硬質クロムメッキの油圧シリンダピストンロッドを備えています。
Lift Products LPT-020-60 シリーズ シザー リフト テーブルは、重量物を人間工学に基づいた高さまで持ち上げるように設計されており、商品の積み降ろし、組み立て作業、メンテナンス作業が容易になります。 磁石で裏打ちされた押しボタンが付いており、制御された正確なリフトの動きを可能にします。 これらのリフトテーブルには、シリンダーの過度の伸びを防ぐ内部ストップが装備されています。 モーターと電気システムを過負荷や故障から保護するためのコントロールボックスが備わっています。 これらのリフトテーブルは、耐久性を高め、ピストンロッドの磨耗を最小限に抑えるために、硬質クロムメッキの油圧シリンダピストンロッドを備えています。
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-60-XXW | - | 見積依頼 | ||
B | LPT-020-60-XXL | - | 見積依頼 | ||
C | LPT-020-60 | ¥1,685,086 | |||
C | LPT3W-020-60 | ¥1,870,772 | |||
C | LPT4W-020-60 | ¥2,049,040 |
LPT-020-48シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-48-XXW | - | 見積依頼 | |||
B | LPT-020-48-XXL | - | 見積依頼 | |||
C | LPT-020-48 | ¥1,201,281 | ||||
D | LPT-020-48-XXH | - | 見積依頼 | |||
C | LPT3W-020-48 | ¥1,486,650 | ||||
C | LPT4W-020-48 | ¥1,591,663 |
LPT-100-60シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | プラットフォームの最大サイズ | |
---|---|---|---|
A | LPT-100-60-XXL | 見積依頼 | |
B | LPT-100-60-XXW | 見積依頼 |
LPT-120-48シリーズ、シザーリフトテーブル
Lift Products LPT-120-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、製品を人間工学に基づいた適切な高さで配置および持ち上げる必要がある環境に最適で、作業者の効率と快適性を高めます。 これらのシザーリフトテーブルは、最適な安全性と人間工学に基づいた機能を保証し、シームレスな操作と生産性の向上を可能にします。 これらは正確に設計されており、適切な作業高さを維持することで、製品の荷重が適切な人間工学的レベルに一貫して配置されるようにします。
Lift Products LPT-120-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、製品を人間工学に基づいた適切な高さで配置および持ち上げる必要がある環境に最適で、作業者の効率と快適性を高めます。 これらのシザーリフトテーブルは、最適な安全性と人間工学に基づいた機能を保証し、シームレスな操作と生産性の向上を可能にします。 これらは正確に設計されており、適切な作業高さを維持することで、製品の荷重が適切な人間工学的レベルに一貫して配置されるようにします。
形式 | モデル | プラットフォームの最大サイズ | |
---|---|---|---|
A | LPT-120-48-XXL | 見積依頼 | |
B | LPT-120-48-XXW | 見積依頼 |
LPT-100-48シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | プラットフォームの最大サイズ | |
---|---|---|---|
A | LPT-100-48-XXL | 見積依頼 | |
B | LPT-100-48-XXW | 見積依頼 |
LPT-080-48シリーズ、シザーリフトテーブル
リフト製品 LPT-080-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、シザー機構を使用して垂直方向に荷物を昇降させるように設計されています。 これらのテーブルは、製造、倉庫、資材運搬施設での使用に最適で、重量物の移動や位置決めを支援します。 ピボットポイントとカムローラーがあり、さらにメンテナンスを容易にするグリースフィッティングが装備されています。 これらのリフト テーブルは剛性を高めるためにすべて溶接構造になっており、最大 8000 ポンドの荷重に耐えることができます。 1.5HP TENV スーパートルクモーターが統合されており、耐用年数が長くなります。
リフト製品 LPT-080-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、シザー機構を使用して垂直方向に荷物を昇降させるように設計されています。 これらのテーブルは、製造、倉庫、資材運搬施設での使用に最適で、重量物の移動や位置決めを支援します。 ピボットポイントとカムローラーがあり、さらにメンテナンスを容易にするグリースフィッティングが装備されています。 これらのリフト テーブルは剛性を高めるためにすべて溶接構造になっており、最大 8000 ポンドの荷重に耐えることができます。 1.5HP TENV スーパートルクモーターが統合されており、耐用年数が長くなります。
形式 | モデル | プラットフォームの最大サイズ | |
---|---|---|---|
A | LPT-080-48-XXL | 見積依頼 | |
B | LPT-080-48-XXW | 見積依頼 |
LPT-100-36シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | プラットフォームの最大サイズ | |
---|---|---|---|
A | LPT-100-36-XXL | 見積依頼 | |
B | LPT-100-36-XXW | 見積依頼 |
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-035-60 | ¥1,898,590 | |||
A | LPT3W-035-60 | ¥2,091,231 | |||
A | LPT4W-035-60 | ¥2,191,840 |
LPT-050-48シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-050-48 | ¥1,395,313 | ||||
B | LPT-050-48-XXH | - | 見積依頼 | |||
A | LPT3W-050-48 | ¥1,662,368 | ||||
A | LPT4W-050-48 | ¥1,824,409 |
LPT-030-60シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-030-60-XXW | - | 見積依頼 | ||
B | LPT-030-60-XXL | - | 見積依頼 | ||
C | LPT-030-60 | ¥1,873,322 | |||
C | LPT3W-030-60 | ¥2,037,681 | |||
C | LPT4W-030-60 | ¥2,135,509 |
LPT-030-36シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-030-36-XXW | - | 見積依頼 | ||
B | LPT-030-36-XXL | - | 見積依頼 | ||
C | LPT-030-36 | ¥959,495 | |||
C | LPT3W-030-36 | ¥1,164,190 | |||
C | LPT4W-030-36 | ¥1,272,218 |
LPT-080-36シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | プラットフォームの最大サイズ | |
---|---|---|---|
A | LPT-080-36-XXL | 見積依頼 | |
B | LPT-080-36-XXW | 見積依頼 |
LPT-060-36シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-060-36-XXW | - | 見積依頼 | ||
B | LPT-060-36-XXL | - | 見積依頼 | ||
C | LPT-060-36 | ¥1,232,809 | |||
C | LPT3W-060-36 | ¥1,411,077 | |||
C | LPT4W-060-36 | ¥1,474,827 |
LPT-040-36シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-040-36-XXL | - | 見積依頼 | ||
B | LPT-040-36-XXW | - | 見積依頼 | ||
C | LPT-040-36 | ¥1,001,918 | |||
C | LPT3W-040-36 | ¥1,225,390 | |||
C | LPT4W-040-36 | ¥1,315,336 |
LPT-040-48シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-040-48-XXL | - | 見積依頼 | |||
B | LPT-040-48-XXW | - | 見積依頼 | |||
C | LPT-040-48 | ¥1,367,727 | ||||
D | LPT-040-48-XXH | - | 見積依頼 | |||
C | LPT3W-040-48 | ¥1,651,936 | ||||
C | LPT4W-040-48 | ¥1,710,354 |
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-025-36 | ¥841,036 | |||
A | LPT3W-025-36 | ¥1,061,959 | |||
A | LPT4W-025-36 | ¥1,247,877 |
LPT-035-48シリーズ、シザーリフトテーブル
Lift Products LPT-035-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、作業負荷を希望の高さに保ち、腰の怪我を防ぎます。 腰をかがめずにハンドツールを使用できるように、高さを調整できるテーブルです。 レッグとベースレッグローラーを固定し、意図しない下降を防ぐリフトロックが付いています。 これらの Max-Lift シザー テーブルには、高さを調整するための磁気ハンド コントロールが標準装備されています。 さらに、最大 3500 ポンドの荷重に耐えることができ、金属加工や木工用途に適しています。
Lift Products LPT-035-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、作業負荷を希望の高さに保ち、腰の怪我を防ぎます。 腰をかがめずにハンドツールを使用できるように、高さを調整できるテーブルです。 レッグとベースレッグローラーを固定し、意図しない下降を防ぐリフトロックが付いています。 これらの Max-Lift シザー テーブルには、高さを調整するための磁気ハンド コントロールが標準装備されています。 さらに、最大 3500 ポンドの荷重に耐えることができ、金属加工や木工用途に適しています。
形式 | モデル | ベースサイズ | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-035-48 | ¥1,350,109 | ||||
B | LPT-035-48-XXH | - | 見積依頼 | |||
A | LPT3W-035-48 | ¥1,646,604 | ||||
A | LPT4W-035-48 | ¥1,699,459 |
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-050-36 | ¥1,106,004 | |||
A | LPT3W-050-36 | ¥1,376,768 | |||
A | LPT4W-050-36 | ¥1,431,477 |
LPT-020-36シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-36-XXL | - | 見積依頼 | ||
B | LPT-020-36-XXW | - | 見積依頼 | ||
C | LPT-020-36 | ¥830,836 | |||
C | LPT3W-020-36 | ¥1,048,977 | |||
C | LPT4W-020-36 | ¥1,216,581 |
LPT-040-60シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-040-60-XXW | - | 見積依頼 | ||
B | LPT-040-60-XXL | - | 見積依頼 | ||
C | LPT-040-60 | ¥1,924,786 | |||
C | LPT3W-040-60 | ¥2,119,050 | |||
C | LPT4W-040-60 | ¥2,221,050 |
LPT-025-48シリーズ、シザーリフトテーブル
Lift Products LPT-025-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、重い荷物、材料、機器を人間工学に基づいた高さまで昇降させるのに最適で、安全かつ効率的な取り扱いを実現します。 これらは、倉庫、製造施設、配送センター、作業場で、パレットの積み下ろし、組み立てラインの操作、メンテナンス作業などの作業を容易にするために使用されます。 これらのシザーリフトテーブルには TENV スーパートルクモーターが装備されており、堅牢で効率的な昇降能力を保証します。 これらには、磁石でバックアップされた上下押しボタンを備えた NEMA 定圧制御ステーションが含まれており、便利で正確な制御を実現する 10 フィートのストレートまたはコイル状コードが特徴です。 これらのリフトテーブルには内部ストップ付きシリンダーが装備されており、操作時の安全性と信頼性が向上しています。 一体型の安全拘束メンテナンスバーが装備されており、使用時の安全性が向上しています。
Lift Products LPT-025-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、重い荷物、材料、機器を人間工学に基づいた高さまで昇降させるのに最適で、安全かつ効率的な取り扱いを実現します。 これらは、倉庫、製造施設、配送センター、作業場で、パレットの積み下ろし、組み立てラインの操作、メンテナンス作業などの作業を容易にするために使用されます。 これらのシザーリフトテーブルには TENV スーパートルクモーターが装備されており、堅牢で効率的な昇降能力を保証します。 これらには、磁石でバックアップされた上下押しボタンを備えた NEMA 定圧制御ステーションが含まれており、便利で正確な制御を実現する 10 フィートのストレートまたはコイル状コードが特徴です。 これらのリフトテーブルには内部ストップ付きシリンダーが装備されており、操作時の安全性と信頼性が向上しています。 一体型の安全拘束メンテナンスバーが装備されており、使用時の安全性が向上しています。
形式 | モデル | ベースサイズ | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-025-48 | ¥1,232,577 | ||||
B | LPT-025-48-XXH | - | 見積依頼 | |||
A | LPT3W-025-48 | ¥1,505,659 | ||||
A | LPT4W-025-48 | ¥1,612,295 |