リフト製品LPT-020-48シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-48-XXW | - | 55 " | 96 "×98」 | - | 見積依頼
|
B | LPT-020-48-XXL | - | 55 " | 48 "×192」 | - | 見積依頼
|
C | LPT-020-48 | 25 "×64」 | 55 " | 48 "×96」 | ¥1,201,281 | |
D | LPT-020-48-XXH | 32 "×36」 | 62 " | 48 "×60」 | - | 見積依頼
|
C | LPT3W-020-48 | 34.75 "×64」 | 55 " | 60 "×96」 | ¥1,486,650 | |
C | LPT4W-020-48 | 46.75 "×64」 | 55 " | 72 "×96」 | ¥1,591,663 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチトリプル出力DC電源
- 電気ハンドプレーナー
- 風速送信機
- 処方インサートホルダー
- ヒートポンプソレノイドコイル
- ヘッド保護
- エンジン
- コンピュータ用品とメディア
- 冷凍試験装置
- ポータブルクーラーおよび飲料
- APPROVED VENDOR スケジュール40、304ステンレス鋼TOEニップル
- WILKINS 修理キット、バルブを減らす
- WARING COMMERCIAL トルク2シリーズドライブカップリング
- KETT TOOLS リンクの接続
- COOPER B-LINE B2084シリーズXNUMX穴外径チューブクランプ
- DORMONT S16100シリーズブルーホースガスコネクタキット
- WATTS ブロンズバルブアーム
- CALBRITE カバー付きステンレス鋼 GUAX 電線管アウトレットボックス
- SENSIT 密閉空間プローブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDJS 一減速減速機