LIFT PRODUCTS LPT-030-36 シザーリフトテーブル、標準、耐荷重 3000 ポンド、最大高さ 43 インチ
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースサイズ | 24 "×48」 |
容量 | 3000ポンド。 |
マックス。 高さ | 43 " |
プラットフォームの最大サイズ | 48 "×72」 |
最小 高さ | 7.25 " |
垂直移動 | 36 " |
船の重量(kg) | 328.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LPT3W-030-36 | 34.75 "×48」 | 60 "×72」 | ¥1,164,190 | ||
LPT4W-030-36 | 46.75 "×48」 | 72 "×72」 | ¥1,272,218 | ||
LPT-030-36-XXL | - | 48 "×144」 | - | 見積依頼
| |
LPT-030-36-XXW | - | 96 "×74」 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。