VNE STAINLESS Elbow, 90 Degrees
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EG2C1.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 1" | - | ¥6,358 | |
A | EG2C1.5 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 1.5 " | - | ¥13,568 | |
B | E2c4.0 | T304ステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 4" | 0.083 " | ¥31,416 | |
B | E2c3.0 | T304ステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 3" | 0.065 " | ¥18,674 | |
B | E2c2.5 | T304ステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 2.5 " | 0.065 " | ¥14,197 | |
B | E2c2.0 | T304ステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 2" | 0.065 " | ¥10,478 | |
B | E2c1.5 | T304ステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 1.5 " | 0.065 " | ¥8,765 | |
B | E2c1.0 | T304ステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 1" | 0.065 " | ¥8,765 | |
A | EG2C4.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 4" | - | ¥29,546 | |
A | EG2C3.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 3" | - | ¥15,053 | |
A | EG2C2.5 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 2.5 " | - | ¥11,948 | |
A | EG2C2.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 2" | - | ¥18,262 | |
A | EG2C-6L2.0 | T316Lステンレス鋼 | クランプ | 2" | - | ¥12,248 | |
A | EG2C-6L2.5 | T316Lステンレス鋼 | クランプ | 2.5 " | - | ¥16,269 | |
A | EG2C-6L3.0 | T316Lステンレス鋼 | クランプ | 3" | - | ¥24,029 | |
A | EG2C-6L4.0 | T316Lステンレス鋼 | クランプ | 4" | - | ¥39,270 | |
A | EG2C-6L1.5 | T316Lステンレス鋼 | クランプ | 1.5 " | - | ¥9,256 | |
A | EG2C-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | クランプ | 1" | - | ¥9,630 | |
B | E2C-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 1" | 0.065 " | ¥11,900 | |
B | E2C-6L1.5 | T316Lステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 1.5 " | 0.065 " | ¥11,759 | |
B | E2C-6L2.0 | T316Lステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 2" | 0.065 " | ¥16,279 | |
B | E2C-6L2.5 | T316Lステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 2.5 " | 0.065 " | ¥23,748 | |
B | E2C-6L3.0 | T316Lステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 3" | 0.065 " | ¥29,894 | |
B | E2C-6L4.0 | T316Lステンレス鋼 | クランプx突合せ溶接 | 4" | 0.083 " | ¥53,809 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグインサージ保護デバイス
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- トライアングルサンディングペーパー
- 炉制御盤
- 振動タンブラー
- 検査および取得ツール
- ガス溶接装置
- ラボの保管と輸送
- ピン
- 電球関連商品
- AIR HANDLER MERV13プリーツエアフィルター
- OIL SAFE グリースフィッティングキット
- LITHONIA LIGHTING 回路セレクターワンパスOcs
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、金網、Vitonシール
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ユニオン ボール バルブ レギュラー スタイル、ねじ込み式エンド、FKM
- MAGLINER 変換キット
- CRYDOM フィンガープルーフカバー
- GEMTOR 三脚
- HUB CITY HERA35シリーズ ES形 ステンレス製 ヘリカルハイポイド減速機