入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | T304ステンレス鋼 |
接続タイプ | クランプ |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG2C1.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 1" | - | ¥6,358 | |
EG2C1.5 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 1.5 " | - | ¥13,568 | |
EG2C2.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 2" | - | ¥18,262 | |
EG2C2.5 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 2.5 " | - | ¥11,948 | |
EG2C4.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 4" | - | ¥29,546 | |
EG2C-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | クランプ | 1" | - | ¥9,630 | |
EG2C-6L1.5 | T316Lステンレス鋼 | クランプ | 1.5 " | - | ¥9,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。